Set di chiavi maschio piegate esagonali, con testa sferoidale cromato, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 626084 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626084 9
EAN / GTIN 4062406570392
Codice del produttore 626084 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; lunghezza fianchi ottimale. Con testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°.
Hex-Plus a partire da Dim. 2 mm.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata. Il supporto in plastica permette di sfilare facilmente ogni singola chiave senza dover spostare le altre.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 626082: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Conservazione in: Supporto in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati