Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidale cromato, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 626082 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 50×14 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo no
Superficie cromato
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi no
Esecuzione lunga no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626082 1,5
EAN / GTIN 4062406570309
Codice del produttore 626082 1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; lunghezza fianchi ottimale. Con testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°.
Hex-Plus a partire da Dim. 2 mm.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.