{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Apertura | 6 mm | |
| Lunghezza chiave L1 | 105 mm | |
| Lunghezza chiave L2 | 26 mm | |
| ⌀ Foro F | 5 mm | |
| Profilo di manovra lato corto | esagono | |
| Profilo di manovra lato lungo | esagono | |
| Angolo | 90 grado - 95 grado | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromato | |
| Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
| Aperture uguali da entrambi i lati | si | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola | 
| Codice articolo | 621341 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406738570 | |
| Codice del produttore | 621341 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |