{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 30 mm | |
| Lunghezza chiave L1 | 310 mm | |
| Lunghezza chiave L2 | 76 mm | |
| ⌀ Foro F | 19 mm | |
| Profilo di manovra lato corto | dodecagono | |
| Profilo di manovra lato lungo | esagono | |
| Angolo | 90 grado - 95 grado | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromato | |
| Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
| Aperture uguali da entrambi i lati | si | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
| Codice articolo | 621341 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406750756 | |
| Codice del produttore | 621341 30 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |