Mola abrasiva combinata al CBN Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 75×26×20, Modello: B17

Codice art.: 597121 B17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: CBN
  • Forma: 11A2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo Nitruro di boro cubico
Sigla materiale abrasivo CBN
Grana B17
Specifiche tecniche B17C50B
Forma 11A2
⌀ Disco D 75 mm
Larghezza disco T 26 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 8 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 3 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 597121 B17
EAN / GTIN 9003171749311
Codice del produttore 174931
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive a tazza con rivestimento al CBN o diamantate.
Mole abrasive ad alte prestazioni per utensili con rivestimento superabrasivo (al CBN o diamantate) in legante di resina sintetica per la massima durata con elevata capacità di asportazione uniforme. Il corpo portante con sistema a sandwich in materiale composito di alluminio assicura un’elevata riduzione delle vibrazioni e quindi una rettifica silenziosa con risultati costanti e ottima qualità superficiale.

Uso:

Per eseguire lavorazioni su metallo duro e HSS senza sostituire il corpo abrasivo per Deckel S0 / S0E. Possibilità di utilizzo a coppia con n. art. 597111 / 597112 o 597121 / 597122.
Rivestimento al CBN per la rettifica ad alte prestazioni di materiali a truciolo lungo, a contenuto di ferro come per esempio acciai al cromo temprati, altamente legati e materiali HSS (incluse qualità metalceramiche) e leghe a base di nichel. Specifiche tecniche: B17C50B, B64C50B HSS.