Mola abrasiva combinata diamantata Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Modello: D64

Codice art.: 597112 D64
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 11A2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana D64
Specifiche tecniche D64C50B W-Carbide
Forma 11A2
⌀ Disco D 100 mm
Larghezza disco T 30 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 8 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 2 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Codice del produttore 153939
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive a tazza con rivestimento al CBN o diamantate.
Mole abrasive ad alte prestazioni per utensili con rivestimento superabrasivo (al CBN o diamantate) in legante di resina sintetica per la massima durata con elevata capacità di asportazione uniforme. Il corpo portante con sistema a sandwich in materiale composito di alluminio assicura un’elevata riduzione delle vibrazioni e quindi una rettifica silenziosa con risultati costanti e ottima qualità superficiale.

Uso:

Per eseguire lavorazioni su metallo duro e HSS senza sostituire il corpo abrasivo per Deckel S0 / S0E. Possibilità di utilizzo a coppia con n. art. 597111 / 597112 o 597121 / 597122.
Rivestimento diamantato per la rettifica ad alte prestazioni di materiali a truciolo corto, privi di ferro come metallo duro, materiali da taglio policristallini (PCD), materiali ceramici (PKS). Specifiche tecniche D15C50B, D64C50B W-Carbide.