Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 1255CHC-E

Codice art.: 588700 1255CHC-E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 4-12
  • Profilo in metallo (aperto): < 250
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 3 mm
Lunghezza lama 300 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 4-12 mm
Profilo in metallo (aperto) < 250 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588700 1255CHC-E
EAN / GTIN 4059952534619
Codice del produttore 2608900371
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.
Tagli diritti e precisi con una lunghissima durata su profilati di acciaio o tubi in ghisa spessi. Ideale per lavori di demolizione.

Nota:

Lame per seghe in metallo duro: ridurre il numero di corse, lavorare senza oscillazioni, utilizzare il lubrorefrigerante.