{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale per lame | BiM | |
| Passo dentatura | 1,8 + 2,1 + 2,5 mm | |
| Lunghezza lama | 300 mm | |
| Descrizione | 1238HBF | |
| Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
| Spessore lamiera (lamiera forata) | 4-12 mm | |
| Profilo in metallo (aperto) | < 250 mm | |
| Tipo di taglio | taglio diritto fine | |
| Numero di lame | 5 | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
| Codice articolo | 588700 1237HBF | |
| EAN / GTIN | 4059952622453 | |
| Codice del produttore | 2608659000 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |