{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sigla materiale abrasivo | ZA | |
| Grana | 60 | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ Disco | 125 mm | |
| ⌀ Foro | 22,23 mm | |
| Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
| Velocità periferica massima | 80 m/s | |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo con lamelle di tela |
| Codice articolo | 566315 60 | |
| EAN / GTIN | 4027497236589 | |
| Produttore/persona responsabile | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |