Platorello compatto U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 566315 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 11.10 / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF 9.25 / 1 Articolo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566315 40
EAN / GTIN 4027497233472
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Lavorazione dei cordoni di saldatura accurata: precisa ed efficiente.
  • La nuova concezione innovativa elimina i compromessi di applicazione.
  • Panno abrasivo ad avvolgimento multiplo per un’asportazione uniforme e una lunga durata.
  • Protezione integrata del fianco: protegge in modo affidabile l’utensile da eventuali danni.