Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 25-30mm

Codice art.: 428800 25-30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 25 mm - 30 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,004 mm
Dimensione a 7 mm
Profondità di misura standard 78 mm
Profondità di misura con prolunga massima 1.578 mm
Metrologia analogico
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428800 25-30
EAN / GTIN 7630041108132
Codice del produttore 00811502

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte analogico per misurazioni di grande precisione di fori, anche a grandi profondità (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (nessuna inclinazione di ordine primo).
Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5−2300).

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati