{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 275 mm - 300 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| Limite di errore | 0,008 mm | |
| Dimensione a | 26 mm | |
| Profondità di misura standard | 81 mm | |
| Profondità di misura con prolunga massima | 1.581 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428800 275-300 | |
| EAN / GTIN | 7630041108316 | |
| Codice del produttore | 00813104 |