{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 65 mm - 80 mm | |
| Risoluzione commutabile | 0,01 / 0,001 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 0,005 mm | |
| Dimensione a | 0,5 mm | |
| Profondità di misura standard | 80 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 230 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Metrologia | digitale | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428601 65-80 | |
| EAN / GTIN | 5051102216733 |