• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Micrometro digitale per interni XT, Intervallo di misurazione: 6-8mm

Codice art.: 428601 6-8

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 6 mm - 8 mm
Risoluzione commutabile 0,01 / 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Dimensione a 1,9 mm
Profondità di misura standard 58 mm
Profondità di misura con prolunga 121 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428601 6-8
EAN / GTIN 5051102216764

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 4 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.
Anelli di riscontro n. art. 484030.
Prolunghe n. art. 428510.

Nota:

Esecuzione con trasmissione Bluetooth su richiesta.

Prodotti correlati