Calibro a corsoio digitale con ampio display, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412717 150
Sconto
CHF 135.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference-Lock MAHR
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference-Lock MAHR
Durata batterie ca. 3 anni
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412717 150
EAN / GTIN 4059192002107
Codice del produttore 4103012
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate.
Con asta di profondità piatta.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati