{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
| Asta di profondità | si | |
| Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Durata batterie | ca. 3 anni | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio legato, INOX | |
| Tutti i componenti | Temprato | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 3 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| USP1 | Calibro a corsoio digitale con ampio display e asta di profondità quadrata, campo di misura 150 mm, lettura 0,01 mm |
| Codice articolo | 404103 3 |