Strumento portatile per la misurazione della rugosità superficiale Profilometro Surftest SJ-220, Modello: SJ220S

Codice art.: 409022 SJ220S
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 178
Display digitale
Standard di rugosità DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Forza di misura 0,75 mN
Raggio della punta tastatrice 2 µm
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 409022 SJ220S
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Serie 178 - Strumento portatile per la misurazione della rugosità superficiale.
Si tratta di uno strumento portatile che consente di misurare in modo semplice e preciso la rugosità superficiale.

Vantaggi:

Il profilometro Surftest SJ-220S offre i seguenti vantaggi:
  • Struttura robusta, ma comunque di facile utilizzo.
  • Il sistema a slitta consente una navigazione intuitiva e semplice tramite schermo touch.
  • Può funzionare senza alimentazione di rete, consentendo misurazioni mobili.
  • L’ampio schermo touch LCD ad alta risoluzione da 2,8 pollici offre una straordinaria leggibilità.
  • Esegue analisi della rugosità conformi a numerose norme internazionali (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
  • Diversi dispositivi di avanzamento opzionali ampliano il campo di applicazione.
  • È possibile visualizzare i risultati di calcolo, i profili valutati e le curve funzionali come BAC e ADC.
  • Disponibile in 25 lingue.
  • Connessione Bluetooth® opzionale con computer e smartphone.
  • Software gratuito SJ Communication Tool e applicazione per sistemi Android disponibili per il download.
  • Il tipo S è dotato di una funzione di scansione trasversale. che consente, ad esempio, di misurare le bronzine di biella negli alberi a gomito.

Specifica:

Pollici/misure metriche: Metrico
Campo di misura: 4,8 mm
Campo di misura max: 5,6 mm
Velocità di misura: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
Funzioni:
25 lingue selezionabili: giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, ceco, polacco, ungherese, turco, svedese, olandese, coreano, cinese tradizionale, cinese semplificato, sloveno, russo, rumeno, bulgaro, finlandese, thailandese, vietnamita, indonesiano e malese.
Lunghezza del cavo: 1 m
Sistema di tastatura forza di misura: 0,75 mN
Angolo della punta tastatrice: 60°
Raggio della punta tastatrice: 2 µm
Metodi di misurazione: a induzione
Campo di misura: 360 µm
Punta tastatrice: Punta di diamante
Raggio slitta di scorrimento: 40 mm
Profilo: profilo di rugosità (R), R-Motif, profili DF e altri.
Standard di rugosità: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e condizioni definite dall’utente.
Numero di singoli tratti di misura (L): ×1 - ×10
Filtro digitale: Gauss, 2CR75, PC75
Lunghezza di cut-off: λc: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm / λs : 2,5 µm; 8 µm; 25 µm.

Spegnimento automatico: il tempo di standby in modalità batteria può essere impostato tra 10 e 600 secondi.
Tolleranza: Visualizzazione a colori del limite di tolleranza superiore/inferiore.
Peso: 500 g
Alimentazione: Alimentatore AC o batteria ricaricabile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello