Strumento portatile per la misurazione della rugosità superficiale Profilometro Surftest SJ-220, Modello: SJ220R

Codice art.: 409022 SJ220R
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 178
Display digitale
Standard di rugosità DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Forza di misura 0,75 mN
Raggio della punta tastatrice 2 µm
Alimentazione Alimentazione di rete
Peso 500 kg
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 409022 SJ220R
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Serie 178 - Strumento portatile per la misurazione della rugosità superficiale.
Si tratta di uno strumento portatile che consente di misurare in modo semplice e preciso la rugosità superficiale.

Vantaggi:

Il profilometro Surftest SJ-220R offre i seguenti vantaggi:
  • Struttura robusta, ma comunque di facile utilizzo.
  • Il sistema a slitta consente una navigazione intuitiva e semplice tramite schermo touch.
  • Può funzionare senza alimentazione di rete, consentendo misurazioni mobili.
  • L’ampio schermo touch LCD ad alta risoluzione da 2,8 pollici offre una straordinaria leggibilità.
  • Esegue analisi della rugosità conformi a numerose norme internazionali (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
  • Diversi dispositivi di avanzamento opzionali ampliano il campo di applicazione.
  • È possibile visualizzare i risultati di calcolo, i profili valutati e le curve funzionali come BAC e ADC.
  • Disponibile in 25 lingue.
  • Connessione Bluetooth® opzionale con computer e smartphone.
  • Software gratuito SJ Communication Tool e applicazione per sistemi Android disponibili per il download.
  • Nella versione R, il tastatore parte da una posizione rialzata per poi abbassarsi automaticamente.

Specifica:

Pollici/misure metriche: Metrico
Campo di misura: 16 mm
Campo di misura max: 17,5 mm
Velocità di misura: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
Funzioni:
25 lingue selezionabili: giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, ceco, polacco, ungherese, turco, svedese, olandese, coreano, cinese tradizionale, cinese semplificato, sloveno, russo, rumeno, bulgaro, finlandese, thailandese, vietnamita, indonesiano e malese.
Lunghezza del cavo: 1 m
Sistema di tastatura forza di misura: 0,75 mN
Angolo della punta tastatrice: 60°
Raggio della punta tastatrice: 2 µm
Metodi di misurazione: a induzione
Campo di misura: 360 µm
Punta tastatrice: Punta di diamante
Raggio slitta di scorrimento: 40 mm
Profilo: profilo di rugosità (R), R-Motif, profili DF e altri.
Standard di rugosità: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e condizioni definite dall’utente.
Numero di singoli tratti di misura (L): ×1 - ×10
Filtro digitale: Gauss, 2CR75, PC75
Lunghezza di cut-off: λc: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm / λs : 2,5 µm; 8 µm; 25 µm.

Spegnimento automatico: il tempo di standby in modalità batteria può essere impostato tra 10 e 600 secondi.
Tolleranza: Visualizzazione a colori del limite di tolleranza superiore/inferiore.
Peso: 500 g
Alimentazione: Alimentatore AC o batteria ricaricabile