Prigioniero, Filettatura M × Lunghezza L: M16X200

Codice art.: 375381 M16X200
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M16×200
Lunghezza L 200 mm
Lunghezza a 181 mm
Lunghezza b 125 mm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375381 M16X200
EAN / GTIN 4069515014014
Codice del produttore 375381 M16X200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura rullata.

Uso:

Per prolungare le viti per cave a T insieme ai tasselli n. art. 375315375330, dadi n. art. 375385 − 378395 e rondelle n. art. 375340375360.

Materiale:

Acciaio bonificato
Classe di resistenza: 8,8