Tassello a T Rhombus, Misura nominale cave a T / Filettatura: 12/M10mm

Codice art.: 375330 12/M10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 510
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Filettatura M10
Altezza tassello 14 mm
Larghezza e 18 mm
Larghezza a 11,7 mm
Altezza k 7 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375330 12/M10
EAN / GTIN 4020772080259
Codice del produttore 80259
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Per inserire il tassello dall’alto attraverso il colletto della cava a T. (A causa del piano di appoggio modificato minore resistenza rispetto al n. art. 375315).

Materiale:

Acciaio bonificato.