Staffa di bloccaggio a forcella con nasello, DIN 6315 GN, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 33X400mm

Codice art.: 371400 33X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6315GN
Norma DIN 6315 GN
Larghezza fessura 33 mm
Lunghezza complessiva 400 mm
Altezza 50 mm
Larghezza 80 mm
Per tiranti a vite M30
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 371400 33X400
EAN / GTIN 4020772070977
Codice del produttore 70979
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.