Staffa di bloccaggio a forcella con nasello, DIN 6315 GN, Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva: 26X315mm

Codice art.: 371400 26X315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6315GN
Norma DIN 6315 GN
Larghezza fessura 26 mm
Lunghezza complessiva 315 mm
Altezza 40 mm
Larghezza 70 mm
Per tiranti a vite M24
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 371400 26X315
EAN / GTIN 4020772070953
Codice del produttore 70953
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Materiale:

Acciaio bonificato, verniciato.