{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | piccolo | |
| Sporgenza A | 100 mm | |
| Altezza di serraggio S | -40 mm - 90 mm | |
| Lunghezza L | 73 mm | |
| Larghezza B | 32 mm | |
| Altezza H | 62,5 mm | |
| Forza di serraggio massima | 4,2 kN | |
| Coppia massima | 30 Nm | |
| Tipo di prodotto | Tenditore compatto | 
| Codice articolo | 370170 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197312907 | |
| Codice del produttore | 07-026 | |
| Produttore/persona responsabile | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu |