Dado a T, M16, per valore nominale scanalatura a T: 18mm

Codice art.: 370560 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 508
  • Materiale: Acciaio bonificato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Norma DIN 508
Larghezza a 17,7 mm
Larghezza e 28 mm
Altezza k 10 mm
Lunghezza 28 mm
Misura del filetto M16
Valore nominale scanalatura a T 18 mm
Con filettatura si
Materiale Acciaio bonificato
Classe di resistenza 10
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Codice del produttore 80069
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.