Gancio di serraggio con anello M8, Modello: 3

Codice art.: 370070 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 3
H1 35 mm - 45 mm
Altezza H2 14 mm
Lunghezza 1 30 mm
Fmax. 6,7 kN
Coppia massima 20 Nm
Filettatura M M8
Tipo di prodotto Gancio di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370070 3
EAN / GTIN 2050001878472
Codice del produttore K0015.08030
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.
Con vite ribassata.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per:

Elemento elevatore n. art. 370077.