{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 1 | |
| H1 | 35 mm - 45 mm | |
| Altezza H2 | 14 mm | |
| Lunghezza 1 | 20 mm | |
| Fmax. | 7,9 kN | |
| Coppia massima | 20 Nm | |
| Filettatura M | M8 | |
| Tipo di prodotto | Gancio di serraggio |
| Codice articolo | 370070 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001882530 | |
| Codice del produttore | K0015.08020 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |