{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dmin. | 12 mm | |
| Dmax. | 16,3 mm | |
| H | 8,6 mm | |
| H1 | 7,9 mm | |
| L | 10,6 mm | |
| Apertura chiave SW | 5 mm | |
| Forza di serraggio massima | 5 kN | |
| Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
| Codice articolo | 370054 M6X18 | |
| EAN / GTIN | 4059245267804 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |