{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dmin. | 8 mm | |
| Dmax. | 10,3 mm | |
| H | 5,5 mm | |
| H1 | 5,1 mm | |
| L | 7,1 mm | |
| Apertura chiave SW | 3 mm | |
| Forza di serraggio massima | 1,5 kN | |
| Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
| Codice articolo | 370054 M4X12 | |
| EAN / GTIN | 4059245267781 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |