{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Filettatura | M12 | |
| Lunghezza L | 40 mm | |
| A minimo | 54 mm | |
| A massimo | 59,5 mm | |
| Larghezza B | 30 mm | |
| Altezza C | 22 mm | |
| Altezza E | 3,5 mm | |
| Forza di serraggio massima | 23 kN | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione | 
| Codice articolo | 370031 M12X40 | |
| EAN / GTIN | 4059245032877 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |