{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura M | M4 | |
| BH9 | 12,7 mm | |
| H | 9,9 mm | |
| B1 | 5,1 mm | |
| H1 | 4,8 mm | |
| Altezza H2 | 2,6 mm | |
| Larghezza di bloccaggio | 12,7 mm | |
| Corsa di bloccaggio | 0,4 mm | |
| Coppia di serraggio massimo | 5,6 Nm | |
| Forza di serraggio | 6,6 kN | |
| Materiale | Acciaio | |
| Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
| Codice articolo | 370030 M4 | |
| EAN / GTIN | 4046368563302 | |
| Codice del produttore | 56030 | |
| Produttore/persona responsabile | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |