• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Morsetto di serraggio Pitbull Punta tronca, Filettatura M: M10

Codice art.: 370030 M10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 34.50 / 1 Articolo
  • da 4 Articolo
    CHF 28.75 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
H1 11,4 mm
Altezza H2 6,3 mm
Larghezza di bloccaggio 25,4 mm
Corsa di bloccaggio 1,7 mm
Coppia di serraggio massimo 40 Nm
Forza di serraggio 26 kN
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370030 M10
EAN / GTIN 4046368563753
Codice del produttore 56075
Produttore/persona responsabile IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
  • Serraggio sicuro e preciso.
  • Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

Bordo senza filo per lavori generici.

Uso:

Ideale per il serraggio multiplo.