Ganascia riportata standard, Larghezza ganasce b: 75Pmm

Codice art.: 363310 75P
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 75 mm
Altezza ganasce h 26 mm
Altezza h1 23 mm
Altezza h2 18 mm
Lunghezza ganasce l 39 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,4 kg
Per codice a colori HOLEX ZS 75
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363310 75P
EAN / GTIN 4069515048705
Codice del produttore 363310 75P
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia combinata con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.