Ganascia riportata standard, Larghezza ganasce b: 120Pmm

Codice art.: 363310 120P
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 120 mm
Altezza ganasce h 33 mm
Altezza h1 30 mm
Altezza h2 25 mm
Lunghezza ganasce l 54 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 1,3 kg
Per codice a colori HOLEX ZS 120
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363310 120P
EAN / GTIN 4069515048712
Codice del produttore 363310 120P
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia combinata con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.