{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| b1 | 80 mm | |
| Altezza ganasce h | 28 mm | |
| Altezza h1 | 3 mm | |
| Altezza h2 | 13 mm | |
| Lunghezza ganasce l | 50 mm | |
| Lunghezza l1 | 3 mm | |
| Peso | 0,45 kg | |
| Per codice a colori | Xtric 80 | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
| Codice articolo | 363010 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406090524 | |
| Codice del produttore | 363010 80 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |