Ganascia riportata standard, Per modello: 125

Codice art.: 363010 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 125 mm
Altezza ganasce h 38 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 18 mm
Lunghezza ganasce l 66 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 1,35 kg
Per codice a colori Xtric 125
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363010 125
EAN / GTIN 4062406221324
Codice del produttore 363010 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.

Download & documenti

Prodotti correlati