{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HiPoClamp | |
| Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
| Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
| Peso | 35 kg | |
| Lunghezza complessiva L | 512 mm | |
| Lunghezza corpo base a | 424 mm | |
| Larghezza corpo base B | 125 mm | |
| Campo di serraggio b | 0 mm - 182 mm | |
| Altezza corpo base c – 0,02 | 100 mm | |
| Campo di serraggio d | 131 mm - 313 mm | |
| Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
| Scanalatura longitudinale H7 | 20 mm | |
| m ± 0,02 | 180 mm | |
| Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
| o − 0,02 | 40 mm | |
| Distanza scanalatura p H7 | 20 mm | |
| r ± 0,015 | 118 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Codice a colori per accessori adatti | HiPo | |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
| Codice articolo | 360465 125O | |
| EAN / GTIN | 4045197991256 | |
| Codice del produttore | 360465 125O | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |