Morse di precisione NC HiPo Clamp Con amplificatore di forza, Modello: 125

Codice art.: 360455 125
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPoClamp
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Peso 35 kg
Lunghezza complessiva L 512 mm
Lunghezza corpo base a 424 mm
Larghezza corpo base B 125 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 182 mm
Altezza corpo base c – 0,02 100 mm
Campo di serraggio d 131 mm - 313 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Scanalatura longitudinale H7 20 mm
m ± 0,02 180 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
o − 0,02 40 mm
Distanza scanalatura p H7 20 mm
r ± 0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Codice a colori per accessori adatti HiPo
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360455 125
EAN / GTIN 4069515011327
Codice del produttore 360455 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Precisione di accoppiamento 0,02 mm.
  • Dimensioni di allineamento compatibili con le marche più comuni.
  • Struttura universale per sistemi di ganasce diversi.
  • Guida di scorrimento temprata a induzione.
  • Mandrino completamente sigillato (ridotta necessità di pulizia).
  • Fori filettati su ambo i lati per il fermapezzo.
  • Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.
  • Tutti i lati rettificati tranne quello frontale: Installazione orizzontale e laterale.
  • Possibilità di montare trasmissione ad angolo.
  • Mandrino completamente incapsulato e nitrurato.
  • Filettatura per fermapezzo.

Fornitura:

Incluse ganasce a gradino n. art. 361400 e 361420, 4 staffe di fissaggio e manovella.

Accessori speciali:

  • Piastra di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim. 125.
  • Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.

Nota:

  • La prolunga per corpo base adatta è disponibile su richiesta.
  • La Dim. 125X viene fornita con ganasce 361295 125 e 361296 125. Possibilità di utilizzo con inserti di serraggio Xpent.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrispanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Download & documenti

Prodotti correlati