{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza | 410 mm | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Altezza | 767 mm | |
| Potenza allacciata | 400V / 16A / 50Hz | |
| Potenza | 6,5 kW | |
| Tempo di raffreddamento | 300 s | |
| Peso | 25 kg | |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per retrazione a caldo |
| Codice articolo | 354405 ISG1200 | |
| EAN / GTIN | 085144000000 | |
| Produttore/persona responsabile | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |