Apparecchio per calettamento a caldo, Modello: ISG1200

Codice art.: 354405 ISG1200
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 410 mm
Larghezza 315 mm
Altezza 767 mm
Potenza allacciata 400V / 16A / 50Hz
Potenza 6,5 kW
Tempo di raffreddamento 300 s
Peso 25 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per retrazione a caldo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Produttore/persona responsabile Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Semplice inserimento dei parametri di calettamento tramite scansione di codici a barre.
  • La tecnologia di induzione a risparmio energetico è sinonimo di lunga durata dell’apparecchio.
  • Centratura precisa dell’utensile.
  • Ingombro ridotto e uso mobile.
  • Massima forza di tenuta e resistenza duratura anche in ambienti oleosi.
  • Gli apparecchi di calettamento ThermoGrip® sono da oltre 20 anni sinonimo di innovazione nella tecnica di calettamento.
  • Campo di serraggio Ø 3 – 32 mm per tutti i mandrini portautensili a calettare T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
  • Raffreddamento ad aria integrato (adattatore di raffreddamento opzionale).
  • Lunghezza massima dell’utensile con HSK-A63 450 mm.
  • Ideale per banco da lavoro.

Fornitura:

  • 1 lettore di codici a barre
  • Set di dispositivi di presa magnetici
  • Catalogo di mandrini portautensili a calettare
  • Guanti protettivi
  • Anelli intercambiabili
  • Manuale d’uso

Accessori speciali:

Anelli intercambiabili n. art. 354241, portautensili n. art. 354225354227.

Download & documenti

Prodotti correlati