{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di serraggio | 0,3 mm - 7,4 mm | |
| ⌀ Esterno | 32 mm | |
| Lunghezza della testina aperta | 59 mm | |
| Lunghezza della testina chiusa | 66 mm | |
| Adattatore | B10 pollici | |
| Peso | 0,218 kg | |
| Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
| Codice articolo | 341760 7,4-10 | |
| EAN / GTIN | 8436004857098 | |
| Produttore/persona responsabile | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |