Pinza serrapunta autobloccante, Modello: 3,2-3/8

Codice art.: 341760 3,2-3/8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,3 mm - 3 mm
⌀ Esterno 27 mm
Lunghezza della testina aperta 47 mm
Lunghezza della testina chiusa 51 mm
Adattatore 3/8-24 pollici
Peso 0,13 kg
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341760 3,2-3/8
EAN / GTIN 8436004857104
Produttore/persona responsabile Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autoserrante senza chiave con elevate forze di serraggio.
  • Molto ergonomico e facile da utilizzare.
  • Ideale per il settore medico grazie alla resistenza in autoclave.
  • In acciaio particolarmente resistente alla corrosione.
  • Massimi standard di qualità e sicurezza grazie alla certificazione a norma ISO 13485.
  • Il foro passante consente di utilizzare in modo sicuro punte, alesatori, perni e altri utensili.

Uso:

Per l’impiego nell’industria chimica, alimentare e delle bevande, nel settore medico e aeronautico.