Inserto/cuspide per contropunta rotante, Modello: 1

Codice art.: 320627 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 18 mm
⌀ Punta minore D1 8 mm
⌀ Codolo d 14 mm
Lunghezza utile L1 35 mm
Angolo di affilatura 60 grado; 30 grado
Per codice a colori K14
Apertura 14 mm
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Codice del produttore 320627 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevata flessibilità grazie alle diverse geometrie con lo stesso utensile portante.
  • Interamente temprate e rettificate.
  • Cambio rapido ed economico in caso di usura.

Per:

Contropunta rotante n. art. 320659 Dim. 3, n. art. 321265 Dim. 4, n. art. 321335 Dim. 3.