Contropunta rotante con inserti, Cono Morse: 2

Codice art.: 321335 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse CM2
⌀ Alloggiamento D 45 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Numero massimo giri 5.000 min-1
Per peso del pezzo 50 kg
Lunghezza 1 43 mm
L2 10 mm
⌀ Esterno D1 12 mm
⌀ Codolo D2 20 mm
Per codice a colori K12
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477
Codice del produttore 321335 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Contropunta completa temprata e rettificata.
  • Con inserti intercambiabili.
  • Corpo e cuspide forgiati e temprati.
  • Cuscinetti volventi con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Senza manutenzione.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Adatta per la produzione di pezzi più diversi grazie ai 6 diversi inserti.

Fornitura:

Contropunta rotante n. art. 320659, bulino a copiare 60° / 30°, bulino appuntito piccolo 60°, bulino appuntito grande 60°, cono 60°, cono cavo 60°, bulino cavo 60°.
Box modulare incluso con inserto in espanso.

Accessori speciali:

Cuspidi intercambiabili n. art. 320625320631.