Corpo barra alesatrice, HSK-T, ⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A: 63/32-160mm

Codice art.: 320102 63/32-160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ D 32 mm
Adattatore HSK-T
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320102 63/32-160
EAN / GTIN 2050001772923
Codice del produttore HA6.WK2.032.160

Descrizione

Esecuzione:

  • Per tornitura efficiente.
  • Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l’alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826264827.

Download & documenti

Prodotti correlati