Testina portainserti con bloccaggio a vite e a leva, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/1

Codice art.: 264827 ST/1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 25 mm
Testina intercambiabile con codice ISO PCLNL
Inserto adatto CN.. 1204..
Angolo di registrazione 95 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Sottoplacchetta 320610 P01
Leva 320612 P01
Vite per leva 320611 P01
Spina elastica 320618 P01
Assegnazione degli inserti destro e neutro
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264827 ST/1
EAN / GTIN 2050002059283
Codice del produttore 250033 25/12

Descrizione

Per:

Corpo per barre alesatrici n. art. 265060265065 e 265076 (GARANT). Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410 (SwissTools).

Download & documenti

Prodotti correlati