Portainserti con bloccaggio HSK-T, neutro, per inserti DN.

Codice art.: 320075 6315-130HP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto – Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 15
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego neutro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 130 mm
Inserto adatto DN.. 1506..
Ricambi P06
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320075 6315-130HP
EAN / GTIN 2050001772572
Codice del produttore HA6.PDF.NNA.130-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati