{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Gambo | 40 mm | |
| Misura inserto | 15 | |
| Adattatore | HSK-T | |
| Tipo di impiego | neutro | |
| Norma attacco | ISO 12164-3 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
| Inserto adatto | DN.. 1506.. | |
| Ricambi | P06 | |
| Lunghezza complessiva | 100 mm | |
| Tipo di codolo | Cono cavo | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 320075 4015-80HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039711 | |
| Codice del produttore | HA4.PDF.NNA.080 |