Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: WT100-92,5

Codice art.: 319887 WT100-92,5
Sconto
CHF 293.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BMT Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Z 31 mm
x 92,5 mm
l1 110 mm
da 25 mm
L1 55 mm
L2 40 mm
L3 31 mm
h1 80 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319887 WT100-92,5
EAN / GTIN 4069515004718
Codice del produttore 319887 WT100-92,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
  • Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
  • Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.
  • Nakamura-Tome: NA44A; MX-100; NTJ-100; Super NTMX, MX-5

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.