Esecuzione:
Per raffreddamento interno ed esterno.
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
- Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
- Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.
Uso:
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.
Per:
Torni CN con revolver portautensili BMT.
- ACCUWAY: UT-100; UT-200
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- CHIAH CHYUN: ML-250
- DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): Lynx 2600; Lynx 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; Lynx 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280
- GANESH: ASL-100
- HARDINGE: T-51; T-65
- HEADMAN: T55
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
- LMW: LL20
- Mazak: QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- Takamaz: XT-8
- TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
- VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- YCM: NTC-1600; NTC-2000
Nota:
Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.