Esecuzione:
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per supporti portapezzo convenzionali.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
- Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
- Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.
Uso:
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Prevalentemente per lavorazioni esterne.
Per:
Torni CN con revolver portautensili BMT.
- Nakamura-Tome: NA44A, WT-100, NTJ-100, NTY³-100(V), WY-100 II/V (12 ST), SC-100, MX-100
- CMZ: TTS 38, 46, 52, 66 M/Y
- Muratec: MT 100, 1051, 1065 (15-Station)
- Genturn: C42MYS, CW42 MY
- Goodway: GTZ-1500Y
- Hasegawa: C25/42, CW42
Nota:
Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.